• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rayo de pesaje UFA 6T-3L, Margen de pesaje 6000 kg, Lectura 2000 g

Número de artículo: UFA 6T-3L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Báscula para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo UFA 6T-3L
EAN / GTIN 4045761194625
Número del fabricante UFA 6T-3L

Descripción

Descripción:

  • Solución flexible para materiales de pesaje grandes, voluminosos o largos, gracias a las barras de pesaje libremente posicionables y a un cable de conexión de 5 m (!) de largo entre las barras
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Barras de pesaje: acero lacada, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67, Las barras de pesaje pueden suministrarse como componente también sin aparato indicador, detalles véase KERN KFA-V20
  • Asa estable para el transporte de las barras de pesaje
  • Una rueda y un asa por cada barra de pesaje para transportar
  • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Longitud de cable barras de pesaje aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios