• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mesa de medición universal de precisión con brazo articulado 3-D NOGA

Número de artículo: 442525
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock
  • Norma: DIN 876/1
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

Superficie de medición lapeada por diamante, certificado de prueba. Brazo articulado 3-D macizo con apriete central mecánico. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta estabilidad. Posicionamiento rápido y sencillo. Asiento para reloj comparador universal
Con ajuste preciso, para mangos de sujeción de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pulgada e instrumentos de medición con prisma soporte.