Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Portabrocas MicroClamp cilíndrico, L = 160, Tipo: 0,2-3

Número de artículo: 302408 0,2-3

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 18 000 rpm
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 18 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Tolerancia de mango h6
⌀ del mango d 16 mm
⌀ de gama de sujeción D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ exterior D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Llave de apriete de recambio 627425 2
Tipo de producto Portabrocas micro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302408 0,2-3
Número del fabricante 302408 0,2-3

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a la derecha y a la izquierda.
  • Concentricidad ≤ 0,005 mm.
  • Par máximo transferible de 7 Nm.
  • Número de revoluciones admisible 60 000 rpm.
  • Manejo por el lado.
  • Par de apriete admisible 2 Nm.
  • Intervalo de sujeción 0,2 − 3,4 mm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra