{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Sin escobillas | |
Par máximo | 125 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2.000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 65 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 16 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 13,2 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | 1,33 m/s2 | |
Peso | 2,1 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070111 M18FPD2 | |
Número del fabricante | 4933451060 |