{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | AEG tipo C 14 V | |
Quality Dress | BS 14 G3 | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Tensión de batería | 14,4 V | |
Construcción del motor | Motor de 2 polos | |
Par de giro máximo duro | 36 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1.700 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 12 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 32 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
adecuado para material | Madera; Acero | |
Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 12 V, motor de 2 polos | |
USP2 | Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC, con 2 baterías |
Número de artículo | 070221 BS14G3 | |
Número del fabricante | 4935451093 |