{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
Mango | SDS Plus | |
Quality Dress | GBH 18 V-EC | |
Cantidad de baterías contenidas | 2 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 20 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 18 mm | |
Número máximo de golpes | 4.550 min-1 | |
Energía de percusión | 1,7 J | |
Portaherramientas forma | SDS-Plus | |
Peso | 2,6 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 16 m/s2 | |
adecuado para material | Mampostería; Hormigón; Piedra | |
Suministro de energía | a batería | |
Tipo de producto | Martillo perforador |
Número de artículo | 075515 GBH18VEC | |
Número del fabricante | 061190400F |