{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 12 V | |
Quality Dress | ASCD 12-100 W4C | |
Capacidad de la batería | 2,5 Ah | |
Tensión de batería | 12 V | |
Par máximo | 100 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) | M14 | |
Frecuencia de impactos | 0 min-1 - 3.450 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | HEX | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 14,5 m/s2 | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 074000 71150361 | |
EAN / GTIN | 4014586881560 | |
Número del fabricante | 71150361000 |