{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GIC 120 C | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 10,8 V | |
Tensión de batería | 10,8 V | |
Capacidad de la batería | 1,5 Ah | |
Tamaño de la pantalla | 3,5 pul | |
Resolución pantalla | 320×240 px | |
⌀ del cabezal de cámara | 8,5 mm | |
Longitud cable de cámara | 1.200 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) |
Número de artículo | 073948 GIC120C | |
Número del fabricante | 0601241201 |