{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 10,8 V | |
Quality Dress | GWS 10,8-76 V-EC | |
Capacidad de la batería | 2,5 Ah | |
Tensión de batería | 10,8 V | |
Velocidad de giro máxima | 19.500 min-1 | |
⌀ máximo de muela | 76 mm | |
Profundidad de corte máxima | 16 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 13,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077100 10-76V-EC | |
Número del fabricante | 06019F2002 |