{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Número de piezas | 38 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal | 5,5-14 mm | |
Intervalo de ancho de llave hexagonal | 3-7 mm | |
Embalaje | Caja de plástico con revestimiento antideslizante de 2 componentes | |
Longitud | 180 mm | |
Anchura | 98 mm | |
Altura | 52 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras; hexagonal; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 630330 | |
Número del fabricante | 856-1 |