{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Caballero | |
Composición del tejido | 50% algodón; 50% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 200 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 60 °C ropa delicada | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | no limpieza química | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | naranja | |
Tamaño unisex | S | |
Tipo de producto | Polo |
Número de artículo | 090216 S | |
Número del fabricante | 816-027/S |