{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Servicio especial | Personalización textil | |
Composición del tejido | 70% poliéster; 30% algodón | |
Gramaje / densidad tejido del material | 230 g/m2 | |
Ropa estándar | Estándar Öko-Tex 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | Limpieza con percloretileno | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | No caliente, hasta un máximo de 110 °C | |
Color | negro | |
Tamaño unisex | S | |
Tipo de producto | Chaqueta piloto protección frío |
Número de artículo | 091887 S | |
EAN / GTIN | 7330509484098 | |
Número del fabricante | 491619009900S |