Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares 1271

Número de artículo: 097611

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 25 dB(A)
Material tapones TPE
Tipo de producto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097611
EAN / GTIN 5010027818675

Descripción

Ejecución:

Las innovadoras laminillas del 1271 aseguran el ajuste seguro y cómodo del tapón de protección auditiva lavable. Los mangos facilitan la colocación y la retirada del tapón de protección auditiva. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Volumen de suministro:

Incluye cajas para guardar azules con clip para cinturón.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra