• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares LASER TRAK®

Número de artículo: 097565

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 35 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097565

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva fácilmente visible y apto para la detección de metales está fabricado en espuma de poliuretano y se expande uniformemente en el conducto auditivo, asegurando una agradable comodidad. Con sus ojales metálicos sin hierro, el tapón se puede detectar a través de un control magnético; además, el llamativo color de señalización resulta útil para el control final visual. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra