• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de tapones de protección auditiva, 100 pares Bilsom® 304L

Número de artículo: 097560

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097560

Descripción

Ejecución:

Tapón de forma cónica de espuma de poliuretano para la colocación rápida y fácil. Gran comodidad en caso de uso prolongado gracias a la forma “fórmula Leight Stripe” (mezcla especial de espuma de poliuretano blanca y amarilla). La suciedad no se adhiere en la superficie. SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra