• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Visera transparente ArcShield PC

Número de artículo: 097836 PC

Detalles de producto

Datos técnicos

Matiz lunas transparente
Identificación del cristal 2C-1,2 SH 1 B8103
Material lunas Policarbonato
Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097836 PC
Número del fabricante 9049108225

Descripción

Ejecución:

Visera para arco de luz parásita de nivel de protección 2 con protección negra para la barbilla. Reconocimiento mejorado del color gracias al cristal tintado. Uso en actividades de instalación eléctrica o en el suministro de energía en el que el peligro se produce por arcos de luz parásita (ATVP 14 cal/cm3). La visera dispone de un soporte de casco y se puede montar con el adaptador n.° 097831 en cascos protectores de electricista.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 y ANSI

Idóneo para:

Casco protector n.° 097807