Ejecución:
Zapato de seguridad con membrana GORE-TEX® para una comodidad climática excelente. El los excesos de humedad y de calor se conducen hacia fuera. El cuero impermeable contribuye al clima interior del zapato óptimo.
- Material superior cuero nobuc graso combinado con insertos textiles transpirables.
- Lengüeta cerrada.
- Reflectores de seguridad.
- Suela Perbunan Dynamics, gris antracita.
- Resguardo de la punta reforzado.
- Suela intermedia de cuero legítimo.
- Platilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Mercancía almacenada en los números de UE 39 – 46, disponible en los números de la UE 39 – 47.
Versión amplia XB en n.º 092502.