Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de gafas protectoras cómodas SP1000™ 2G

Número de artículo: 096350
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas; Patillas desmontables; Almohadillas nasales ajustables
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos; resistente a los productos químicos
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas en las patillas; Patillas desmontables; Almohadillas nasales ajustables
Material lunas Policarbonato
Cinta para la cabeza
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096350

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección flexibles y de larga duración con diseño de patillas innovador, adecuadas para los ámbitos de empleo más diversos. Se pueden utilizar con patillas o cinta para la cabeza suministrada. Los acolchados suaves para la nariz proporcionan un apoyo seguro y comodidad de uso. Mediante el apoyo en todo el contorno de la cara se protege por completo la zona de los ojos frente a golpes, viento, polvo y partículas. La cinta para cabeza ajustable y el apoyo en la cara están exentos de látex. Cristales con recubrimiento Dura-Streme de alta calidad como protección contra el empañamiento, resistencia a los arañazos y a los productos químicos.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra