• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras cómodas A800

Número de artículo: 096331
  • Recubrimiento discos: sin empañar
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Almohadillas en las patillas
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 B-D 1 F
Recubrimiento discos sin empañar
Protección UV Estándar
Característica del marco Almohadillas en las patillas
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096331

Descripción

Ejecución:

Gafas protectoras extremadamente ligeras con una buena comodidad de uso gracias a las patillas de configuración ergonómica y el acolchado suave para la nariz. Por su diseño compacto, estas gafas se asientan también cómodamente en una cara de forma estrecha. El recubrimiento de FogBan proporciona una protección permanente contra el empañamiento.

Norma:

EN 166; EN 170

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra