Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cómodas gafas protectoras uvex polavision

Número de artículo: 096527
  • Recubrimiento discos: sin empañar; resistente a los arañazos
  • Protección UV: UV400
  • Material lunas: Policarbonato

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 5-3,1 W 1 F CE
Recubrimiento discos sin empañar; resistente a los arañazos
Protección UV UV400
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096527

Descripción

Ejecución:

Cómodas gafas de dos cristales con filtro de polarización. Los intensos rayos solares y los molestos reflejos se transforman en luz agradable protegiendo al ojo de forma fiable del sobreesfuerzo. Adecuado para el uso en exteriores y para trabajos con superficies reflectantes. Transmisión: 14 %.

Norma:

EN 166; EN 172

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra