Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte de visera Interchange™, Material: ALU

Número de artículo: 097892 ALU

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress IM917C
Tipo de producto Soporte para la cabeza protección facial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097892 ALU
Número del fabricante 2015399

Descripción

Ejecución:

Soporte de visera Interchange™ para cascos protectores.
Soporte de visera de aluminio con recubrimiento de polvo. Fijación en el casco mediante un muelle de tracción universal. Apropiado para ámbitos con altas temperaturas y para la manipulación de sustancias químicas. Radio reducido al rebatir. Equipado con junta doble para la protección contra polvo y líquidos.

Norma:

EN 166; EN 1731

Idóneo para:

Pantallas protectoras de la línea de productos Interchange™ n.º 097895 y n.º 097896.