Ejecución:
El
casco universal de alto rendimiento de poliéster con fibra de vidrio ofrece una elevada rigidez lateral y tiene una gran estabilidad de forma, especialmente a altas temperaturas. Superficie de protección amplia gracias a la parte de la nuca alargada. El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
- Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
- Sin asiento
- Banda antisudor de cuero natural
- Parte de la nuca alargada
- Con canal para la lluvia
- Con cerrojo
Aplicación:
Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.
Norma:
DIN EN 397
Especificación:
Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).
Pieza de repuesto:
N.°
097822 banda antisudor en tres modelos.