Ejecución:
Color de producto: Azul
Excelente resistencia al envejecimiento
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25.4 mm
Resistente a temperaturas de -50 °C a +200 °C
Descripción:
Nuestra cinta de poliéster 3M 8905 es gruesa y duradera, está diseñada para usar en entornos de trabajo exigentes, y es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona está diseñada para adherirse a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.
Característica:
Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
La película de poliéster ofrece una excelente resistencia térmica y a productos químicos
Es la versión con liner de la cinta de poliéster 3M™ 8992
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Elimina limpiamente de acero fino, aluminio anodizado y vidrio incluso después de 5 horas a 170 ° C// Elimina limpiamente de acero inoxidable, aluminio anodizado y vidrio incluso después de 5 horas a 170 ° C.
Reduce los errores provocados por el ablandamiento, la fuga o la transferencia del adhesivo// Reduce los errores provocados por el ablandamiento, la fuga o la transferencia del adhesivo
Excelente calor, abrasión y resistencia química// Excelente calor, abrasión y resistencia química
Más resistente al calor que los adhesivos de caucho y acrilato// Más resistente al calor que los adhesivos de caucho y acrilato
Nota:
Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
Empalme de liners de silicona, films y papel
Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes
Unión de compuestos