• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Cinta Americana 2903, Plata, 48 mm x 50 m

Número de artículo: 7100098687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100098687
EAN / GTIN 08021684012990
Número del fabricante 7100098687
Número L L01310 509

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Se puede arrancar a mano en ambas direcciones
Longitud total: 50 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

La cinta americana de uso general Scotch® 2903 es una cinta versátil fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un acabado de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger

Característica:

Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies.
Enormemente conformable// Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes// Buena resistencia a la abrasión
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Nota:

Mantenimiento general, reparación y protección
Envoltura de tubos y sellado de conductos
Tareas de agrupamiento, sellado y reparación temporal
Fijado, cierre y embalaje
Señalización y etiquetado