Ejecución:
Imprimible en impresión básica
Efecto de reinicio bajo
Fácil de destruir por desgarro
Se puede volver a marcar mediante impresión por transferencia térmica
Impermeable
Descripción:
Los 3M™ Material para Etiquetas Destructible están disponibles en una gama completa de materiales, patrones y colores para desafíos específicos de etiquetas a prueba de manipulaciones. Los materiales de cara destructibles y no destructibles que incluyen papel, vinilo, acetato y poliéster, y los adhesivos están formulados para una variedad de superficies, incluidas las poliolefinas. Los revestimientos de papel reforzados añaden estabilidad dimensional durante el procesamiento.
Característica:
Imprimible en pantalla, flexografía e impresión por transferencia térmica
Termal transfer baskı uygulamaları için son kat kaplama
Neme ve kimyasallara dayanıklıdır
Çeşitli yüzeylere, özellikle LSE plastiklere, yapışır
Resistente a la corrosión atmosférica
Protección antimanipulación
Transmisión segura
Nota:
Para uso en exteriores
Para el marcado de seguridad
Para pegar alrededor de los moldes y las curvas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos