{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 268 | |
Base química | Dimetacrilato | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 min | |
Resistencia funcional según | 24 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; estanco; sin goteo; Adhesivo de un componente; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; todas las uniones roscadas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M50 | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 17 Nm | |
Desmontaje | pesado | |
Color | rojo | |
Capacidad | 19 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 8 °C - 21 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 48 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083300 268_EPIG | |
EAN / GTIN | 5010266007120 | |
Número del fabricante | 1709318 |