• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Spray de grasa de litio de alta rendimiento 400_DIEN ml

Número de artículo: 083010 400_DIEN
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Contenido 0,4 l
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS09 dañino para el medio ambiente
Tipo de producto Lubricante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083010 400_DIEN
Número del fabricante 49390

Descripción

Ejecución:

Como complemento perfecto con el producto multifunción mundialmente conocido WD-40 ®, la serie de productos WD-40 ® SPECIALIST ® le permite estar preparado para todas las eventualidades. Hace desaparecer sus problemas con una sola maniobra.