• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador de impacto con batería GSB1215

Número de artículo: 070104 GSB1215

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GSB 12V-15
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor con escobillas
Par de giro máximo blando 15 Nm
Par de giro máximo duro 30 Nm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 0 min-1 - 380 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 1.300 min-1
Gama de sujeción del mandril 1 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 19 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón 10 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor 10,5 m/s2
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor < 2,5 m/s2
Peso 1 kg
Empleo típico Medium
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070104 GSB1215
Número del fabricante 06019B6906

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Atornillador de batería robusto y manejable con un peso de solo 1 kg.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio, cargador y bolsa de transporte.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073851 y 073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript