Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes de rosca izquierda, TiN, Tipo: NO.0-80

Número de artículo: 130036 NO.0-80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: ASME B1.1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 0-80 UNF LH
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca UNF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte izquierda
Paso de rosca 0,318 mm
Pasos por pulgada 80
⌀ de rosca 1,53 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 2,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 1,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color sin
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 4,59 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130036 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000042
Número del fabricante 130036 NO.0-80

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
23
Aluminio
N
22
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
18
Acero < 750 N/mm²
P
18
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 91 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 25 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones