• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

balda, galvanizado 1004 mm

Número de artículo: 992132 1004
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Atributo del nombre de producto Profundidad 500 mm
Anchura 1.004 mm
Profundidad 500 mm
Ángulo de inclinación 13 grados; 19 grados
Capacidad de carga estante 100 kg
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992132 1004
Número del fabricante 331420 330890

Descripción

Ejecución:

Estante inclinado galvanizado con travesaño longitudinal y de tope para la estantería de preparación de material. Con 2 guías laterales.

Idóneo para:

Estantería de preparación de material n.° 992110992117.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra