{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Atributo del nombre de producto | Anchura de estantería 1282 mm | |
Altura de tensor en cruz | 901 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería | |
Tipo de producto | Puntal |
Número de artículo | 992046 901 | |
Número del fabricante | 6670674 |