{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Profundidad | 1.100 mm | |
Espesor | 38 mm | |
Carga por estante | 1.500 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
Tipo de producto | Parrilla de enrejado |
Número de artículo | 992532 1900 | |
Número del fabricante | 6688832 |