• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería de ampliación para la preparación de material 2278/1292 mm

Número de artículo: 992111 2278/1292
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
Grosor estante 40 mm
Regulación de la altura en el intervalo 53
Ejecución de montaje Estantería encajable
Material galvanizado
Atributo del nombre de producto Profundidad 400 mm
Altura 2.278 mm
Profundidad 400 mm
Medida de construcción estantería de ampliación Anchura 1323 mm
Número de estantes 5
Capacidad de carga estante 150 kg
Intervalo de empleo Estantería para la preparación del material
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de estantes inclinados

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992111 2278/1292
Número del fabricante 331310

Descripción

Ejecución:

Estantería para preparación de material, galvanizada, con estantes inclinados. La estantería para la preparación de material permite el asiento seguro de todos los tipos de cajas con las más diversas dimensiones y es de uso universal. Especialmente adecuado para sistemas Kanban. Los travesaños de tope aseguran la preparación segura de cajas. Las guías laterales en los lados frontales de la estantería evitan la caída entre los soportes de la estantería. Inclinación máxima de los estantes: ver tabla.
Carga por módulo: 1500 kg por módulo.

Descripción:

Tabla Rejilla de inclinación:
Profundidad de estantería de 400 mm: altura de enganche detrás del estante + 106 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 17°.
Profundidad de estantería de 500 mm: altura de enganche detrás del estante + 106 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 13°.
Profundidad de estantería de 500 mm: altura de enganche detrás del estante + 159 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 19,5°.
Profundidad de estantería de 600 mm: altura de enganche detrás del estante + 106 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 11°.
Profundidad de estantería de 600 mm: altura de enganche detrás del estante + 159 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 16°.
Profundidad de estantería de 800 mm: altura de enganche detrás del estante + 159 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 12°.
Profundidad de estantería de 800 mm: altura de enganche detrás del estante + 212 mm, por tanto, la inclinación del estante es de 16°.

Volumen de suministro:

1 bastidor premontado, 5 estantes, 5 travesaños longitudinales y 5 de tope, 2 tapas de cierre.

Nota:

  • Las fijaciones al suelo no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra