Ejecución:
Bastidor vertical de perfil en C, 100 mm de ancho. Con perforación de enganche a intervalos de 50 mm para enganchar los estantes extraíbles. Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual), estante de cabeza y panel posterior (4 piezas para tam. 2000, 5 piezas para tam. 2500).
Aplicación:
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.
Nota:
- Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.