Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

balda, galvanizado, Profundidad 800 mm, Anchura: 1004mm

Número de artículo: 992134 1004

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Grosor estante: 40
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 200 kg
Grosor estante 40 mm
Material galvanizado
Atributo del nombre de producto Profundidad 800 mm
Anchura 1.004 mm
Profundidad 800 mm
Ángulo de inclinación 12 grados; 16 grados
Capacidad de carga estante 200 kg
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992134 1004
Número del fabricante 331460 330910

Descripción

Ejecución:

Estante inclinado galvanizado con travesaño longitudinal y de tope para la estantería de preparación de material. Con 2 guías laterales.

Idóneo para:

Estantería de preparación de material n.° 992110992117.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra