{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Altura | 2.490 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Tipo de producto | Pared lateral |
Número de artículo | 992024 2490 | |
Número del fabricante | 146190 |