Ejecución:
Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.
Lacado:
Bastidor vertical azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016.
Nota:
- Las estanterías de 550 mm profundidad son compatibles dimensionalmente con los armarios personalizables n.º 956000 − 956790 y pueden combinarse con ellos como se desee.
- Encontrará las piezas individuales y los accesorios para las estanterías con estantes encajables en n.º 990270 − 990370.
- Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.