{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 3.000 kg | |
Asiento de paletas con capacidad de carga | 1.000 kg | |
Regulación de la altura en el intervalo | 50 mm | |
Ejecución de montaje | Estantería encajable | |
Altura | 2.500 mm | |
Anchura | 2.700 mm | |
Profundidad | 1.100 mm | |
Anchura de compartimento | 2.700 mm | |
Altura travesaño | 110 mm | |
altura inferior de compartimento | 1.000 mm | |
Número de travesaños longitudinales | 4 | |
Número niveles de almacenamiento | 2 | |
Carga del panel máxima | 6.000 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería para palés | |
Tipo de producto | Estantería para palés |
Número de artículo | 992420 2500 | |
Número del fabricante | 6689994 |