• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería básica de gran envergadura Profundidad 400 mm

Número de artículo: 992200
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 400
  • Grosor estante: 40
  • Regulación de la altura en el intervalo: 53
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Material: galvanizado

Descripción

Ejecución:

Bastidor de estantería de acero galvanizado de alta resistencia, laminado en frío, con tensores horizontales. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 53 mm. Los travesaños encajados de forma fácil agilizan el montaje. Los pisos de almacenamiento están compuestos de estantes individuales segmentados.
Carga máxima por estante: 400 kg.
Carga por módulo:
con altura 1960 mm 1600 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1250 kg (con una anchura de 2570 mm);
con una altura de 2967 mm 2000 kg (con una anchura de 1994 mm), o 1800 kg (con una anchura de 2570 mm).
Requisito para carga por módulo máx.:
Altura máxima del piso de almacenamiento inferior 200 mm, altura máxima de compartimento 600 mm.

Descripción:

Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas con cargas ligeras y medianas. Recorridos de reunión y preparación cortos gracias a posibilidad de utilización por ambos lados.

Nota:

  • Las mordazas de sujeción no están incluidas en el volumen de suministro.
  • Las estanterías de gran envergadura WR 3000 son compatibles con las estanterías de estantes n.º 991930991967, para las que se pueden adquirir otras dimensiones y otros componentes. Con mucho gusto les mostraremos otras posibilidades. Consúltenos si está interesado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra