• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de almacenamiento de baterías CORE STORE STO

Número de artículo: 981115 STO
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Resistencia al fuego: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 32 mm
Resistencia al fuego 90 min
Altura 1.953 mm
Anchura 1.193 mm
Profundidad 615 mm
Altura útil 1.647 mm
Anchura útil 1.050 mm
Profundidad útil 522 mm
Número de estantes 3
Número de cubetas colectoras de fondo 1
Volumen cubeta colectora de fondo 2,6 l
Peso 472 kg
Carga máxima 600 kg
Medida interior de las entradas altura 90 mm
Medida interior de las entradas anchura 1.120 mm
Tipo de producto Armario de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981115 STO
EAN / GTIN 4054923234406
Número del fabricante 2732

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario de chapa de acero con cierre automático permanente mediante aparatos cierrapuertas con amortiguación por aceite, suspensión triple de las puertas.
  • Posibilidad de cierre con cilindro perfilado (apto para sistemas de cerradura) e indicación del estado de cierre (rojo/verde). Incompatible con el sistema de cerradura Hoffmann.
  • Zócalo de transporte integrado para el transporte interno.
  • Patas de ajuste integradas para la compensación de irregularidades del suelo.
  • Protección contra incendios durante 90 minutos desde fuera hacia dentro (tipo 90 / homologación de tipo según EN 14470-1) y resistencia al fuego durante más de 90 minutos en caso de exposición al fuego desde dentro hacia fuera.
  • Clavija de seguridad para la desconexión sencilla de la red eléctrica.

Armario de almacenamiento de baterías para el almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio. Con clavija para la conexión a la red eléctrica.

Norma:

DIN EN 14470-1 y DIN EN 1363-1

Volumen de suministro:

Armario con 3 estantes de chapa perforada, 1 cubeta colectora de fondo de chapa de acero con recubrimiento de polvo.

Lacado:

Carcasa de armario en gris antracita RAL 7016, puertas en azul de genciana RAL 5010, con recubrimiento de polvo.

Nota:

A intervalos regulares (anualmente) se ha de realizar un mantenimiento y una comprobación técnica del
funcionamiento de los armarios de armarios de almacenamiento y carga para baterías por una persona autorizada. Recomendamos la instalación a nivel del suelo para facilitar la evacuación de los armarios de seguridad.