• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa de reunión Haya 1000

Número de artículo: 974200 1000
  • Grosor de plaquita: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 25 mm
Altura 740 mm
1.000 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Material tablero de trabajo Placa presión plana con recubrimiento de resina sintética
Superficie tablero de trabajo Melamina
Superficie tablero de trabajo Decoración de haya
Forma de la placa redondo
Peso 33 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974200 1000
Número del fabricante 974200 1000

Descripción

Ejecución:

Cómoda mesa de reuniones. Base estable con cerco transversal. Pie tubular de tubo preformado de acero de 2 mm, 50/50 mm cuadrado. Unión positiva con cerco de refuerzo. Espacio óptimo para las piernas gracias a la disposición ergonómica del bastidor.
Tablero de melamina, grosor 25 mm, con acabado de imitación de haya.
Tablero redondo de ⌀1000 mm.

Lacado:

Soporte de pie gris metálico con recubrimiento de polvo.