• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa para documentos amarilla con lazos Juego de 50 piezas A5/1

Número de artículo: 974711 A5/1
Establecer precio 50 Unidad (3,88 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 219 mm
Anchura 224 mm
Peso por unidad 26 g
Tipo de producto Bolsa para documentos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974711 A5/1
EAN / GTIN 4005546997063
Número del fabricante 174904

Descripción

Ejecución:

De resistente polipropileno con lengüetas de fijación en forma de flecha y entallas para la fijación. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y rápida. No es necesario retirar la bolsa para cambiar la información; permite el cambio rápido de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
Color: lámina trasera amarilla y lámina delantera transparente.

Descripción:

Formato apaisado A5.

Aplicación:

Sujeción extremadamente fuerte en recipientes de transporte móviles cajas de rejilla.