• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa con asas de alambre amarilla Juego de 50 piezas A5/1

Número de artículo: 974701 A5/1
Establecer precio 50 Unidad (4,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 219 mm
Anchura 224 mm
Peso por unidad 37 g
Tipo de producto Bolsa de identificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974701 A5/1
EAN / GTIN 4005546997100
Número del fabricante 175204

Descripción

Ejecución:

De resistente polipropileno con flexibles arcos de alambre galvanizados. Incluye tapa protectora contra el polvo y la lluvia para el uso en el exterior. Posibilidad de fijación sencilla y universal para la identificación segura. Sustitución rápida de los rótulos insertables. Apto para escáner e indeleble.
Color: lámina trasera amarilla y lámina delantera transparente.

Descripción:

Formato apaisado A5.

Aplicación:

Para la fijación en cajas, marcos superpuestos de madera y cajas para palés.