• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Juego de llaves de dos bocas con inserto de espuma rígida 0

Número de artículo: 916727 0
Descuento
34,63 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón: 2/3
  • Adecuado para mobiliario industrial: Carros de taller

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón 2/3
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Anchura 352 mm
Profundidad 383 mm
Cantidad de herramientas 0
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 916727 0
EAN / GTIN 4045197511140

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
a espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 176) o 2 / 3 (352 × 383 × 30 mm) de la superficie útil del cajón.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Carro de taller GARANT y HOLEX 470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con cajones de extensión parcial solo adecuados con restricciones.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 916727 tam. 0: 1 ud.