Número de artículo: 916764

Inserto de espuma rígida para juego de llaves de vaso con mango transversal

Marca: GARANT
Adecuado para mobiliario industrial Carros de taller
Grado de llenado de un cajón 2 / 3
Características espuma rígida LD45, grosor 30

Inserto de espuma rígida para juego de llaves de vaso con mango tran...

a petición
Envío inmediato
50 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
desde  27,00 €

Descripción de producto

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el soporte insertado de espuma rígida de PE de dos colores.
La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido.
La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Los soportes insertados de espuma rígida llenan 1 / 3 (176 × 383 × 30 mm) (estos se ajustan también a los tableros de sombras GARANT n.º 923210 tam. 176) o 2 / 3 (352×383×30 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carro de taller GARANT y HOLEX 470 mm y 450 mm fondo con cajones de extensión total n.º 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Para carros de taller con cajones de extensión parcial solo adecuados con restricciones.

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Grado de llenado de un cajón
2 / 3
loading spinner image
loading spinner image