{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1,2 mm | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.671 mm | |
Anchura | 627 mm | |
Adecuado para la altura de armario vertical | 2.000 mm | |
Peso | 8 kg | |
Tipo de producto | Pared perforada |
Número de artículo | 942015 2000 |