• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de gran capacidad con puertas correderas de chapa maciza 1500

Número de artículo: 957360 1500
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Regulación de la altura en el intervalo 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 725 mm
Profundidad en E 36 E
Altura útil 1.860 mm
Frontales del armario Puerta corredera de chapa maciza
Peso 154,2 kg
Tipo de producto Armario de gran capacidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 957360 1500

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en intervalos de 20 mm. Todas las puertas con plegado de seguridad y reforzadas por la parte interior. Las puertas correderas se desplazan con poco ruido sobre ruedas apoyadas en rodamientos de bolas. Todos los modelos con puertas se pueden cerrar mediante el tirador deslizante con cierre de pasador cilíndrico.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Entrega sin cajones ni baldas.

Productos adecuados

Lista de repuestos