Número de artículo: 962871

Surtido de destornilladores de 6 caras 9 E

Marca: GARANT
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75
Características espuma rígida LD45, grosor 30
Grado de llenado de un cajón en E 9×36
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas

Surtido de destornilladores de 6 caras 9 E

a petición
Envío inmediato
59 uds. en stock
Envío desde el fabricante
Artículo no disponible
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Reposición
Precio unitario
desde  20,20 €

Descripción de producto

Ejecución:

Juegos de herramientas en soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.

Idóneo para:

Armarios para herramientas / cajones con profundidad 36 E. Los insertos de espuma rígida llenan 9 E (149×598×30 mm), o 18 E (298×598×30 mm) del ancho del cajón.

Datos técnicos

Anchura de cajón relleno en E
9 E
Grado de llenado de un cajón en E
9×36
Características espuma rígida LD45, grosor
30 mm
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón
75 mm
loading spinner image
loading spinner image