Estera para el suelo de caucho nitrílico, cerrada, con cantos de seguridad, negro / naranja, ancho×longitud: 66X102cm

Número de artículo: 964621 66X102
(531,98 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ancho×longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: resistente al aceite

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material resistente al aceite
Longitud 102 cm
Anchura 66 cm
Espesor 22 mm
Material Caucho nitrílico
Color negro / naranja
con cantos de seguridad de 3 lados
encajable no
Peso por superficie 13 kg/m2
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964621 66X102
EAN / GTIN 662641855786
Número del fabricante 649S2640OB

Descripción

Ejecución:

Esteras de caucho nitrílico para suelos industriales con cantos de seguridad de color naranja bien visibles por tres lados.
  • Los resaltes adicionales en la cara inferior permiten un gran espacio útil para suciedad y líquidos, de forma que la superficie se mantiene limpia, seca y antideslizante.
  • Caucho nitrílico resistente, de larga duración, con una gran resistencia al desgaste.
  • Superficie muy antideslizante y adhesión segura al suelo, incluso con humedad. Grosor de suelo: 22 mm, peso: aprox. 13 kg/m2.
  • Resiste a los aceites industriales y la mayoría de productos químicos.
  • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

Estera de caucho nitrílico cerrada.

Nota:

Dimensiones especiales a petición suministrables en medida modular 30,5 × 30,5 cm más 5 cm por cada regleta de canto.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra