Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estera antideslizante cerrada Rollo de 10 m, Anchura: 700mm

Número de artículo: 963740 700

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Género al metro
Longitud 10.000 mm
Anchura 700 mm
Espesor 2,5 mm
Superficie cerrado
Color antracita
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963740 700
Número del fabricante 963740 700

Descripción

Ejecución:

Estera antideslizante cerrada de tejido de hilo de vidrio extra fuerte, recubierto por los dos lados con espuma de PVC antideslizante. De esta forma se consigue una elevada resistencia al deslizamiento y al rasgado. Recortable a cualquier medida e individualmente con tijera y cuchillo.
Color negro.

Aplicación:

Para asegurar piezas de trabajo frente a deslizamientos indeseados durante el mecanizado, como bandeja portaherramientas segura, como protección antideslizante en el vehículo de montaje.

Norma:

Se cumplen las normas REACH. Cumple la prueba de inflamabilidad DIN EN 597-1 / 6.4.

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.
Encontrará recortes de esteras reforzadas por tejido para carros de taller GARANT en al n.º 91 Accesorios para carros de taller.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra